エスコ
530x366x334mm/50.2L 折畳コンテナ(黄/蓋付)
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-143
材質
PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
493×335×304
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
334
外寸法・奥行(mm)
366
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964014
EA506AA-143
50.2
530×366×334
イエロー
95
オープン
¥
6,210
¥
6,831
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください