エスコ
530x366x322mm/50.4L 折畳コンテナ(窓開・青/5個
一面のみ窓が開きます。(開閉ロック可能)
積み重ね可能。
フタの有無
なし
適合
ふた: EA506AA-51(別売)
エスコ品番
EA506AA-15A
材質
PP
寸法(mm)
530×366×322
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964093
EA506AA-15A
50.4
530×366×322
青
オープン
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください