エスコ
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(透明・青)
積み重ね可能。
フタの有無
なし
適合
ふた:EA506AA-53(別売)
エスコ品番
EA506AA-17
材質
PP
寸法(mm)
649×439×327
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964136
EA506AA-17
74
649×439×327
透明
オープン
¥
4,170
¥4,587
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください