曜日別特売

649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5コ

649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付/5コ - エスコ

コンテナ(EA506AA-18E)とフタ(EA506AA-18DF)のセットです。
フタ取外し可能。積み重ね可能。

フタの有無ありエスコ品番EA506AA-18ES材質PP寸法(mm)ふた:657×446×17質量(g)本体:3670、ふた:800内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×315外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)327外寸法・奥行(mm)439スタッキング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49964276EA506AA-18ES74OD77
オープン
24,700
27,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする