エスコ
538x366x334mm/49.7L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付)
積み重ね可能
長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。
ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-22D
材質
PP
寸法(mm)
538×366×334
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964355
EA506AA-22D
49.7
538×366×334
OD色
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください