649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付)

649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付) - エスコ

積み重ね可能
長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。
ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。

フタの有無ありエスコ品番EA506AA-23D材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49964373EA506AA-23D76.2649×439×327OD色
オープン
7,200
7,920(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする