エスコ
649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個
積み重ね可能
長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。
ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-23E
材質
PP
寸法(mm)
649×439×327
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964382
EA506AA-23E
76.2
649×439×327
OD色
オープン
¥
34,300
¥
37,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください