エスコ
366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
積み重ね可能。
50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。
上蓋ロック機構付。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-30E
材質
PP
寸法(mm)
364×264×283
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964452
EA506AA-30E
20
364×264×283
OD色
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください