エスコ
649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)
積み重ね可能。
フタの有無
なし
適合
ふた: EA506AA-53(別売)
エスコ品番
EA506AA-32
材質
PP
寸法(mm)
649×439×249
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964486
EA506AA-32
57.1
649×439×249
青
オープン
¥
5,220
¥
5,742
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください