エスコ
530x366x206mm/31.7L 折畳コンテナ(透明)
積み重ね可能。
フタの有無
なし
適合
ふた:EA506AA-51(別売)
エスコ品番
EA506AA-37
材質
PP
寸法(mm)
530×366×206
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964574
EA506AA-37
37.1
530×366×206
透明
オープン
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください