エスコ
530x366x342mm/51.6L 折畳コンテナ(青/蓋付)
積み重ね可能。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-6
材質
PP
寸法(mm)
530×366×342
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964757
EA506AA-6
51.6
530×366×342
青
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください