エスコ
649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(青/蓋付)
積み重ね可能
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-7
材質
PP
寸法(mm)
649×439×340
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964793
EA506AA-7
75.9
649×439×340
青
オープン
¥
6,830
¥7,513
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください