エスコ
530x366x397mm/61.7L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
積み重ね可能。
上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-8D
材質
PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
494×336×366
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
397
外寸法・奥行(mm)
366
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
334
有効内寸法・高さ(mm)
366
有効内寸法・幅(mm)
491
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964888
EA506AA-8D
61.7
530×366×397
グリーン
102
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください