エスコ
648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
積み重ね可能。
上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AA-9E
材質
PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×406×390
外寸法・幅(mm)
649
外寸法・高さ(mm)
419
外寸法・奥行(mm)
440
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
404
有効内寸法・高さ(mm)
381
有効内寸法・幅(mm)
599
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964942
EA506AA-9E
92.2
649×440×419
グリーン
91
オープン
¥
32,700
¥
35,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください