エスコ
660x442x171mm/37.2L コンテナ(2個)
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
積み重ね可能。
タイプ
スタッキング可
エスコ品番
EA506AB-11A
材質
PP
寸法(mm)
660×442×171
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49964958
EA506AB-11A
37.2
660×442×171
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください