エスコ
808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD/5個)
積み重ね可能。
タイプ
スタッキング可
エスコ品番
EA506AB-19E
材質
PP
寸法(mm)
808×553×370
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49965055
EA506AB-19E
119.6
808×553×370
OD
オープン
¥
49,700
¥
54,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください