エスコ
394x298x131mm/9.8L バスケット(5個)
積み重ね可能。
エスコ品番
EA506AC-7A
材質
PP
容量(L)
約9.8
加工
抗菌
有効内寸法・間口(mm)
394
有効内寸法・奥行(mm)
298
有効内寸法・高さ(mm)
131
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49965773
EA506AC-7A
オープン
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください