エスコ
530x366x272mm/40.5L ハイテク折コン/ESD
積み重ね可能。
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AE-31A
材質
導電性ポリプロピレン
寸法(mm)
530×366×272
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966096
EA506AE-31A
40.5
530×366×272
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください