曜日別特売

446x327x70mm/7.3L プラスチックバット

446x327x70mm/7.3L プラスチックバット - エスコ

多目的に使用できるバット。
凹凸を無くし、滑らかな形状です。

材質PPエスコ品番EA506AF-113寸法(mm)446×327×70フタなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49966254EA506AF-1137.3446×327×70387×267×65ライトブルー
オープン
1,610
1,771(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする