エスコ
525x367x168mm/23L コンテナ(クリアー)
積み重ね可能。
クリアーカラーの為、積み重なった状態でも内容物の確認が容易です。
エスコ品番
EA506AF-60
材質
PP
寸法(mm)
525×367×168
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966638
EA506AF-60
22.8
525×367×168
クリアー
オープン
¥
2,920
¥3,212
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください