エスコ
883x642x517mm/211L コンテナ(排水栓付)
排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。
仕様
排水栓(1インチ)付
エスコ品番
EA506AG-2
材質
PP
寸法(mm)
883×642×517
質量(kg)
15.1
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966762
EA506AG-2
211
883×642×517
オープン
¥
41,900
¥
46,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください