エスコ
366x265x125mm/8L コンテナ(緑)
容リ材を廃プラで挟み込むサンドイッチ成形により、強度を持たせています。
100%再生材を使用した環境にやさしいコンテナです。
積み重ね10段可能。入数は1個入りです。
エスコ品番
EA506AH-21
材質
再生PP
有効内寸(mm)
310.5×209.5×110
外寸(mm)
366×265×125
フタ
なし
上部内寸(mm)
318×217×120
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966997
EA506AH-21
8
20
366×265×125
緑
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください