エスコ
650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(窓開)
積み重ね可能。
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AH-3
材質
PP
寸法(mm)
650×440×329
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967058
EA506AH-3
75
650×440×329
オープン
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください