エスコ
100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器
容量(mL)
2000
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式
エスコ品番
EA508AJ-142
寸法(mm)
99.5×100×264(H)
質量(g)
131
口内径(Φmm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969203
EA508AJ-142
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください