エスコ
10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/6個)
容量(L)
10
材質
ポリエチレン
仕様
ノズル無し
エスコ品番
EA508AT-110B
質量(g)
769
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×150×330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969903
EA508AT-110B
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください