エスコ
20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
液体を注いでいる時はキャップを上部に収納できます。
容量(L)
20
材質
ポリエチレン、【コックパッキン】バイトン(フッ素ゴム)
仕様
ケミカルコック付
エスコ品番
EA508AV-120
寸法(mm)
360×200×410
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970016
EA508AV-120
オープン
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください