曜日別特売

210x110x38mm パーツケース

210x110x38mm パーツケース - エスコ
仕様固定仕切り板エスコ品番EA508KB-2A材質コーポリマー寸法(mm)210×110×38ブルー/クリア外寸(mm)210×110×38内寸(mm)195×98×34仕切板4仕切数(個)5仕切りあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49970673EA508KB-2A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする