曜日別特売

233x127x34mm ツールケース(クリアー)

233x127x34mm ツールケース(クリアー) - エスコ

仕切板のないフリータイプ。

エスコ品番EA508KD-32材質コーポリマー寸法(mm)233×127×34ブルー/クリア外寸(mm)233×127×34内寸(mm)220×105×28仕切数(個)仕切りなし仕切りなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49970804EA508KD-32
オープン370
299
アウトレット
329(税込)
当日出荷
残り9点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする