エスコ
100x72x21mm 小物ケース
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番
EA508KD-41
材質
コーポリマー
寸法(mm)
外寸100×72×21(H)、内寸93×55×16(H)
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
100×72×21
内寸(mm)
93×55×16
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970847
EA508KD-41
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください