エスコ
200x153x40mm パーツケース(両開き式)
仕切板無しのフリータイプ。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
エスコ品番
EA508KD-65
材質
コーポリマー
色
ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×153×40
外寸(mm)
200×153×40
内寸(mm)
190×124×33
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×124×33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49970996
EA508KD-65
オープン
¥445
¥
359
アウトレット
¥395
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください