エスコ
4連 小物箱(ふた付)
4つの収納スペース。
エスコ品番
EA508MA-21A
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
95×68×18
色
クリア
外寸(mm)
95×68×18
内寸(mm)
78×50×13
仕切数(個)
4
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971206
EA508MA-21A
オープン
¥
145
¥160
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください