エスコ
137x67x25mm 小物箱
エスコ品番
EA508MA-34C
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
31
外寸(mm)
137×67×25
内寸(mm)
130×60×21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971337
EA508MA-34C
オープン
¥
190
¥209
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください