エスコ
137x67x25mm 小物箱(10個)
エスコ品番
EA508MA-34D
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
31
外寸(mm)
137×67×25
内寸(mm)
130×60×21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49971346
EA508MA-34D
オープン
¥
1,670
¥1,837
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください