205x73x60mm パーツケース(パッキン付)

205x73x60mm パーツケース(パッキン付) - エスコ

可変仕切板3枚付。
ジョイントアームが上蓋の落下を防止します。
防滴仕様。
高品質シリコンパッキンを使用した防滴構造。
雨や水しぶきなど外部からの侵入をシャットアウト。

エスコ品番EA508MD-36材質ポリプロピレンブルー/クリア外寸(mm)205×73×60内寸(mm)194×51×55仕切板3仕切数(個)(最大)4仕切りあり材質(パッキン)シリコーンゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49971617EA508MD-36
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする