エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの 小物収納箱(パーツケース) 447x293x85mm パーツケース(トレー付) 仕切りあり 447x293x85mm パーツケース(トレー付) 注文コード 49971662 仕様スライドロック方式 適合(替トレー)EA508M-1、-2 エスコ品番EA508MD-44 材質コーポリマー 寸法(mm)447×293×85 色ブラック/クリア 仕切板15 仕切数(個)18 仕切りあり 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA508MD-44 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49971662 EA508MD-44 オープン ¥4,410 ¥4,410 ¥4,851 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RING STAR RP-150仕切板 1台分 リングスター 税込¥153 ¥139 バスケットへ イトオシ 推し活 ケースに入れた銀テープや現場で獲れた”落下物”をまとめて美しく保管しておくための仕切り付銀テープBOX PLUS(プラス)[文具] 税込¥989 ¥899 バスケットへ イトオシ 推し活 現場で獲れた銀テープをキレイなまま持ち帰ってそのまま保管できる組立式銀テープケース PLUS(プラス)[文具] 税込¥274 ¥249 バスケットへ アルミベンチストッカー グリーンライフ 税込¥18,678~ ¥16,980~ スチールラック 5段ラック 耐荷重150kg(1段) SIS 税込¥10,998 ¥9,998 ステンレスツールチェスト TRUSCO 税込¥90,863 ¥82,603 バスケットへ パンチングパネル用スチールコンテナ TRUSCO 税込¥1,733~ ¥1,575~ ステンレスツールボックス TRUSCO 税込¥19,759 ¥17,963 バスケットへ 片開きツールボックス TRUSCO 税込¥2,104 ¥1,913 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251112_1O サカエ 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ 側面金網 エスコ 税込¥6,928~ ¥6,298~ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251111_1B サカエ 税込¥146,256 ¥132,960 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251111_2B サカエ 税込¥117,674 ¥106,976 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251107_1B サカエ 税込¥197,949 ¥179,954 バスケットへ 固定金具 75型 双福鋼器 税込¥878 ¥798 バスケットへ ボルトセット 双福鋼器 税込¥37 ¥34 バスケットへ アングル H1200 双福鋼器 税込¥438 ¥398 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251106_1O サカエ 税込¥232,047 ¥210,952 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251106_2O サカエ 税込¥166,074 ¥150,976 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251106_3O サカエ 税込¥313,421 ¥284,928 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品小物収納箱(パーツケース)パーツケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります パーツケース ベルトパーツボックス ラウンドケース 小物収納箱(パーツケース)用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品