エスコ
204x276x101mm/3.2L 密閉保存容器(PP製)
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番
EA508TC-51
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
寸法(mm)
204×276×101(H)
容量(L)
3.2
耐熱温度(℃)
本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49974916
EA508TC-51
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください