エスコ
フューエルラインクランプセット
こんなお得な商品も!
ホースピンチャー セット
モノタロウ
¥
769
税込
¥
846
(62)
材質
スチール
エスコ品番
EA514AE-2
全長(mm)
40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
40×13×32
適合ホース径(Φmm)
10まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49976307
EA514AE-2
オープン
¥
1,950
¥
2,145
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください