エスコ
1500mm 鉄道バール
一体鍛造品で丈夫で鉄道の保線作業に最適な形状です。50kgレール用犬釘に対応しています。
エスコ品番
EA519AZ-150
材質
機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)
30
幅(mm)
先端爪:約21
全長(mm)
1500
質量(kg)
9.5
先端幅(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49893673
EA519AZ-150
オープン
¥
25,300
¥
27,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください