曜日別特売

45x400mm ミニテコ

45x400mm ミニテコ - エスコ45x400mm ミニテコ - エスコ

完全熱処理を施し、刃部は幅広で薄く軽量で、狭い隙間に食い込み作業性を向上させます。ハガシ、リフト作業だけでなく、スクレーパー作業としても使用できます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。小さなスキ間にもクイつきます。

エスコ品番EA519MB-3材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)15×8全長(mm)400質量(g)660先端幅(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49894407EA519MB-3
オープン
2,680
2,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
2022-10-19

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする