曜日別特売

750mm [スクレーパー付]バール

750mm [スクレーパー付]バール - エスコ750mm [スクレーパー付]バール - エスコ750mm [スクレーパー付]バール - エスコ750mm [スクレーパー付]バール - エスコ750mm [スクレーパー付]バール - エスコ750mm [スクレーパー付]バール - エスコ750mm [スクレーパー付]バール - エスコ750mm [スクレーパー付]バール - エスコ

軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。頭部はハンマーで叩きやすい形状になっており、ハガシ作業で壁際の隙間などにハンマーで頭部を叩き込んで使用できます。また、鶴のような特徴的な形をしており、より軽い力でハガシ作業が行えます。尾部は幅広で薄く、すき間に食い込みます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。高所作業の安全ロープ用穴付き。

エスコ品番EA519MD-17材質機械構造用炭素鋼、鋼管軸径(Φmm)22(持ち手部)全長(mm)750質量(g)1440尾部幅(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49894477EA519MD-17
オープン
5,400
5,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする