曜日別特売

300mm 平バール

300mm 平バール - エスコ300mm 平バール - エスコ

バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。

エスコ品番EA519MD-24材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)300質量(g)320寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49894547EA519MD-24
オープン
1,200
1,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする