エスコ
1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/アルミ製)
エスコ品番
EA520AG-6
材質
アルミ合金
質量(kg)
31
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
ハンドル長さ(mm)
870
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
組立時:370×1340×810、折り畳み時:1090×2110×810
タイヤタイプ
Φ480mmノーパンクタイヤ(20”)
側板
平板
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49895082
EA520AG-6
オープン
¥
188,600
¥207,460
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください