エスコ
900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付)
微音キャスター。
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番
EA520B-43
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム車
荷台寸法(幅)(mm)
600
車輪
自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)
861
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ポリプロピレン
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49895222
EA520B-43
300
900×600
203
16.5
オープン
¥
34,200
¥
37,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください