エスコ
900x600mm/300kg 運搬車(二段式/樹脂製)
微音キャスターで2段式片袖。
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
エスコ品番
EA520B-45
車輪
自在×2、固定×2
内容量
1個
取扱説明書:
(0.41MB)
注意
※この商品はお客様組立品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49895238
EA520B-45
300
600
900
203
750
991
125(グレーゴム車)
25
ポリプロピレン
オープン
¥
62,200
¥
68,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください