エスコ
715x460mm/150kg 運搬車(二段式/樹脂製)
フットブレーキ付。
エスコ品番
EA520B-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49895256
EA520B-51
150
460
715
146
695
915
100(グレーゴム車)
17.7
ポリプロピレン
オープン
¥
40,400
¥
44,440
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください