エスコ
790x480mm/120kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)
ブレーキ付。
エスコ品番
EA520BE-2
車輪
自在×2、固定×2
内容量
1個
注意
※この商品はお客様組立品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49895414
EA520BE-2
120
480
790
1段目:140、2段目:655
860
100
21
スチール
ゴム
オープン
¥
47,700
¥
52,470
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください