エスコ
125mm 自在金具キャスター(EA520BK-2用)
旧EA520BK-2用替キャスター
エスコ品番
EA520BK-202A
形状
自在
車輪径(Φmm)
125
質量(g)
約765
車輪
PU
取付ピッチ(mm)
98×56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49895694
EA520BK-202A
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください