エスコ
200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番
EA520BK-205
形状
自在
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
64
車輪
エアータイヤ
取付ピッチ(mm)
84×72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49895703
EA520BK-205
オープン
¥
3,530
¥
3,883
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください