曜日別特売

1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)

1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製) - エスコ

ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。
研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。
ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。
耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。
ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。
ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。
台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。

エスコ品番EA520BS-12車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49895904EA520BS-125001200×75023038
オープン
197,000
216,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする