エスコ
645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)
壁面の傷つきを防止する保護カバー付。
簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
エスコ品番
EA520LE-1
質量(kg)
23
高さ(mm)
1100
材質(車輪)
ゴム
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
645
キャスター径(Φmm)
125×2(固定ブレーキ付)、100mm×4(自在)
材質(フレーム)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
945
材質(荷台)
プラスチック
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896595
EA520LE-1
オープン
¥
88,200
¥
97,020
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200